HCR D120-QP IC928 Plaquettes hémisphériques avec 2 arêtes de coupe tangentes au rayon (effectives) pour le copiage de poches et les épaulements

Réf.: 5605312
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5605312
    EAN / GTIN 7291075126433
    Réf. fabricant 5605312
    Article hors catalogue L23970 173

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 6 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout