• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECB 0312C04 27NPTF IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets NPTF interieurs ou exterieurs.

Réf.: 5605138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605138
EAN / GTIN 7291075198430
Réf. fabricant 5605138
Article hors catalogue L24210 194

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.313″ ,Diamètre coupant (DC) 0.299″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 27 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.299″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.43″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPTF60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 27 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout