• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECB 08078C14 28BSPT IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets BSPT interieurs ou exterieurs.

Réf.: 5605079
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605079
EAN / GTIN 7291075198157
Réf. fabricant 5605079
Article hors catalogue L24210 558

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 0.907 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 7.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Pas filetage (TP) 0.907 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout