• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

MTEC 1212D20 14NPTF IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc NPTF pour le filetage intérieur et extérieur.

Réf.: 5603897
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603897
EAN / GTIN 7291075168174
Réf. fabricant 5603897
Article hors catalogue L24210 379

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout