MTECS0606C24 1.25ISO-L IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5668460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668460
EAN / GTIN 7291075145960
Réf. fabricant 5668460
Article hors catalogue L24210 2

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Taille du filetage M8
  • Longueur utile (LU) 24.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop