• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RXCW 10T3-T IC908 Plaquettes de fraisage de précision rondes rectifiées et face de coupe plate

Réf.: 5603822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603822
EAN / GTIN 7291075118278
Réf. fabricant 5603822
Article hors catalogue L23910 286

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout