RCCW 2005 IC908 Plaquettes de fraisage rondes avec une base cylindrique et 8 plats de positionnement sur la dépouille

Réf.: 5603270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603270
EAN / GTIN 7291075160093
Réf. fabricant 5603270
Article hors catalogue L23970 442

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre corps plaquette (INSBD) 12 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout