• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FR D060A080-05-27-20 Face Mills with Round Inserts for Profiling and Milling of Round Corners

Réf.: 3102610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102610
EAN / GTIN 7291075158939
Réf. fabricant 3102610
Article hors catalogue L23980 502

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 60 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCW 2005
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout