ER D15A25-2-C25-10 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: 3101332
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ROUNDMILL
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3101332
    EAN / GTIN 7291075117912
    Réf. fabricant 3101332
    Article hors catalogue L23980 1019

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 22.8 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Rayon (RE) 5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 15 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Type trontal A
    • Longueur tête (LH) 60 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 10T3
    • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 6 Degrees
    • Type de queue Round

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout