• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QOMT 060208TN-HQ IC950 Pour utilisation générale. Les plaquettes ont 4 arêtes à droite, et 4 à gauche. Font partie de la famille HELIQUAD.

Réf.: 5602564
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série QUAD2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5602564
EAN / GTIN 7291075118377
Réf. fabricant 5602564
Article hors catalogue L23910 1288

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "QUAD2000" Afficher tout