QOMT 060208TN-HQ IC910 Pour utilisation générale. Les plaquettes ont 4 arêtes à droite, et 4 à gauche. Font partie de la famille HELIQUAD.

Réf.: 5602563
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série QUAD2000
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602563
    EAN / GTIN 7291075118360
    Réf. fabricant 5602563
    Article hors catalogue L23910 1286

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "QUAD2000" Afficher tout