E45X D08-W16-06 Fraises en bout à chanfreiner à 45° pour plaquettes X/Q/SOMT

Réf.: 3110609
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110609
EAN / GTIN 7291075046380
Réf. fabricant 3110609
Article hors catalogue L23980 525

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 56 mm
  • Longueur tête (LH) 23 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 0602
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout