QPMR 100404PDN-HQ-M IC330 Plaquettes de fraisage carrées super positives pour l'aluminium, l'acier inoxydable et les matériaux réfractaires

Réf.: 3324860
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série QUAD2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3324860
EAN / GTIN 7291075106268
Réf. fabricant 3324860
Article hors catalogue L23910 933

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 10.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.48 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 10.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.48 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "QUAD2000" Afficher tout