SEMT 1204AFTN-76 IC950 Plaquettes de fraisage avec géométrie de coupe nervurée pour usinages lourds

Réf.: 5601938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5601938
    EAN / GTIN 7291075106220
    Réf. fabricant 5601938
    Article hors catalogue L24170 107

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right / Left
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout