• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

F45ST D2.00- .75 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100366
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100366
EAN / GTIN 7291075258646
Réf. fabricant 3100366
Article hors catalogue L23980 2087

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.47″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.73″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.47″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.47″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.73″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout