F45ST D200-60 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100385
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100385
EAN / GTIN 7291075258608
Réf. fabricant 3100385
Article hors catalogue L23980 113

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 211.7 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 150 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 211.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 211.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 150 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout