SEKR 1203AFTR-HS IC250 Plaquettes carrées avec arête de coupe segmentée pour sectionner le copeau dans les applications de fraisage d'ébauche à 45°

Réf.: 5600509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5600509
EAN / GTIN 7291075066791
Réf. fabricant 5600509
Article hors catalogue L24170 45

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout