Pierre d'affûtage – corindon spécial 150X16P

Réf.: 558515 150X16P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,06 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,05 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 500
    Degré de finesse Polissage
    Forme triangulaire
    Largeur 16 mm
    Longueur 150 mm
    Couleur blanc
    Type de produit Pierres d'affûtage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558515 150X16P
    EAN / GTIN 9003172580203
    Réf. fabricant 258020

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Utilisation:

    Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
    Pour l’acier (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction élevée. La ténacité de la dureté de ce matériau confère une résistance des arêtes et une capacité de coupe élevée.

    Remarque(s):

    A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.