Pierre d'affûtage – corindon spécial, triangulaire, Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie: 100X6M

Réf.: 558515 100X6M
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,45 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    4,55 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Degré de finesse moyen
Forme triangulaire
Largeur 6 mm
Longueur 100 mm
Couleur rose
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 558515 100X6M
Copier
EAN / GTIN 9003172579832
Copier
Réf. fabricant 257983
Copier
Fabricant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
convient pour / [m/min]
 
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 67 HRC
convient pour / [m/min]
 
INOX
convient pour / [m/min]
 
Ti
convient pour / [m/min]
 
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
 
CuZn
convient pour / [m/min]
 
Plastique, PRFV
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
Pour l’acier (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction élevée. La ténacité de la dureté de ce matériau confère une résistance des arêtes et une capacité de coupe élevée.

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.