Pierre d'affûtage – corindon spécial, triangulaire, Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie: 100X10P

Réf.: 558515 100X10P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    7,07 € / Unité
  • De 10 Unité
    5,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
403 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 500
Degré de finesse Polissage
Forme triangulaire
Largeur 10 mm
Longueur 100 mm
Couleur blanc
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558515 100X10P
EAN / GTIN 9003172580081
Réf. fabricant 258008

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
Pour l’acier (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction élevée. La ténacité de la dureté de ce matériau confère une résistance des arêtes et une capacité de coupe élevée.

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.