• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SNMG 090404-M3M IC807 Plaquettes carrées réversibles avec brise-copeau particulier pour l’usinage lourd

Réf.: 5569379
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5569379
EAN / GTIN 7291075306804
Réf. fabricant 5569379
Article hors catalogue L23950 1070

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M3M, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M3M
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.81 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev