• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TNMG 220412-F3P IC807 Double-Sided Triangular Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Réf.: 5569337
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5569337
EAN / GTIN 7291075320329
Réf. fabricant 5569337
Article hors catalogue L23950 933

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F3P, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 22 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F3P
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1.3 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev