• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOGX 050204-W IC808 Precision Ground Inserts with DT General Use Chipformer and a Wiper for MNC Large Diameter Drills

Réf.: 5566729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série COMBICHAM
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5566729
EAN / GTIN 7291075307696
Réf. fabricant 5566729
Article hors catalogue L24160 36

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 5.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 5.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout