• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RCMT 2006M0E-14 IC8150 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium and Finish Profiling on a Wide Range of Materials

Réf.: 5550397
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5550397
EAN / GTIN 7291075063738
Réf. fabricant 5550397
Article hors catalogue L23950 966

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux 14, Diamètre cercle inscrit (IC) 20 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux 14
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 6.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 20 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 2.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.5 mm/rev