• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RCGT 0803M0-AS IC20 Plaquettes rondes positives, 7° de dépouille, avec face de coupe très positive et arête vive pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5540012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5540012
EAN / GTIN 7291075097474
Réf. fabricant 5540012
Article hors catalogue L23950 1723

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux AS, Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux AS
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.2 mm/rev