• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RCMX 3209M0-NR IC8250 Plaquettes rondes à coupe positive et dépouille à 7°, avec arête de coupe renforcée pour le tournage en ébauche.

Réf.: 5507967
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507967
EAN / GTIN 7291075260267
Réf. fabricant 5507967
Article hors catalogue L23950 3294

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux NR, Diamètre cercle inscrit (IC) 32 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux NR
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 32 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 7 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.7 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :