• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WNMG 080408-WG IC520N Plaquettes trigones réversibles avec arêtes de planage pour un très bon état de surface sous de fortes avances en tournage

Réf.: 5505278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505278
EAN / GTIN 7291075082753
Réf. fabricant 5505278
Article hors catalogue L23950 3033

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux WG, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 8.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux WG
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 8.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev