• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur numérique, calcul ID-C, pouces/métriques, 2″, 0,00005″, arrière plat

Réf.: 543-596B-10
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-596B-10
EAN / GTIN 4946368863214
Réf. fabricant 543-596B-10
Article hors catalogue L40010 16527

Description

Description:

Le comparateur vous permet d'utiliser une fonction de calcul pour les valeurs mesurées Ax+B+Cx-1 La fonction de calcul intégrée est utilisée dans de nombreux cas d'application (ex : mesure du diamètre extérieur) Les coefficients A, B et C peuvent être définis librement. X = course de la tige de mesure Affichage analogique à barres sur l'écran (commutable sur 14 échelles différentes) GO/NG Evaluation de la tolérance MAX/MIN/MAX-MIN Fonction pour saisir les valeurs de crête Mode ″FAST″ sélectionnable pour la saisie des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cycle de saisie 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu sur l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Précision : ±0,004″.
Graduation : 0.01
Graduation : 0,0001" ;
Livré : avec certificat d'inspection, indicateurs de limite
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (gamme totale) : ±0.00025″/0.006 mm
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
R MPE (répétabilité) : 0.0001″/0.002 mm
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE) : Mode standard : 10 fois/s mode rapide : 50 fois/s (vitesse du piston max. 50 µm/s pour une mesure de pointe)
Tige Ø : 0,5″