• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

U-WAVE-T, modèle d'été, expéditeur

Réf.: 02AZD880G
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
Type de produit Emetteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02AZD880G
EAN / GTIN 4946368732886
Réf. fabricant 02AZD880G
Article hors catalogue L40700 151

Description

Description:

Rayon de transmission d'environ 20 m (dans la zone visible) Fréquence de communication: Système sans fil 2,4 GHz pour une transmission de données fiable et sécurisée Exportation simple des données vers Microsoft® Excel® ou d'autres applications logicielles professionnelles SPC L'émetteur confirme la transmission des données avec un buzzer ou un Signal LED rouge / vert. Des émetteurs IP67 sont disponibles. Faible consommation d'énergie: 400 000 transferts de données avec une seule batterie En utilisant le logiciel en option (U-WAVE Event), il est possible de demander les données à partir d'un PC. C'est idéal si le système est installé dans un endroit inaccessible ou difficile à atteindre.

Caractéristique(s):

Dimensions (LxPxH) : 44 x 29,6 x 18,5
Alimentation électrique : Pile CR2032
Durée de vie des piles : env. 400.000 transmissions