• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pont, modèle à rouleaux Extérieur : 45-140 mm, intérieur:65-100 mm

Réf.: 21FAJ395
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
Type de produit Semelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21FAJ395
EAN / GTIN 4946368422787
Réf. fabricant 21FAJ395
Article hors catalogue L40010 8402

Description

Description:

Le comparateur vous permet d'utiliser une fonction de calcul pour les valeurs mesurées Ax+B+Cx-1 . La fonction de calcul intégrée est utilisée dans de nombreuses applications (ex : mesure du diamètre extérieur). Les coefficients A, B et C peuvent être définis librement. X = course de la tige de mesure. Affichage analogique à barres sur l'écran (commutable sur 14 échelles différentes) Evaluation de la tolérance GO/NG. Fonction MAX/MIN/MAX-MIN pour saisir les valeurs de crête. Mode ″FAST″ sélectionnable pour la saisie des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cycle de saisie 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s. Réglage simple grâce au menu à l'écran. Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.

Caractéristique(s):

Résolution sélectionnable : Oui
Incrément numérique : 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm ou aucune unité (résolution de l'échelle 0,001 mm).
Règle : Encodeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 8 mm Affichage orientable sur 330°.
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alimentation : 1x pile CR-2032
Durée de vie des piles : mode standard : env. 1 an ″mode rapide″ : env. 4,5 mois