{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 20 mm | |
Longueur de travail effective | 16,4 mm | |
⌀ bille D | 2,5 mm | |
⌀ corps (S) | 1,4 mm | |
Raccord fileté | M2 | |
Matériau pointe | Rubis | |
Matière de la tige | Acier | |
Poids | 0,4 g | |
Type de produit | Palpeur |
Référence article | 494222 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002041028 | |
Réf. fabricant | A-5000-7804 |