• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Stylet à bille rubis Longueur 20 mm 1,5 mm

Réf.: 494222 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 20 mm
Longueur de travail effective 12,5 mm
⌀ bille D 1,5 mm
⌀ corps (S) 1 mm
Raccord fileté M2
Matériau pointe Rubis
Matière de la tige Carbure
Poids 0,5 g
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494222 1,5
EAN / GTIN 2050000956775

Description

Exécution:

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.