Stylet à bille rubis Longueur 20 mm 1/12,5 mm

Réf.: 494222 1/12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur L 20 mm
    Longueur de travail effective 12,5 mm
    ⌀ bille D 1 mm
    ⌀ corps (S) 0,8 mm
    Raccord fileté M2
    Matériau pointe Rubis
    Matière de la tige Carbure
    Poids 0,4 g
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 494222 1/12,5
    EAN / GTIN 2050000956768

    Description

    Exécution:

    Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

    Remarque(s):

    Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange