• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau combiné sans fil M18FHM-0C.

Réf.: 4933464893
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464893
EAN / GTIN 4058546228385
Réf. fabricant 4933464893
Article hors catalogue L00800 423

Description

Description:

  • AUTOSTOP® - contrôle maximal, sécurité de travail avancée
  • Blocage de la course continue pour les travaux au burin
  • Technologie ONE-KEY®
  • Le M18®FHM combine la puissance d'une machine SDS-max avec fil avec la flexibilité de notre système sans fil M18®
  • La dernière génération de moteur sans balais POWERSTATE®, l'électronique REDLINK Plus® et REDLITHIUM® HIGH OUTPUT® -12,0-Ah offrent des performances puissantes, une longue durée de vie et une grande autonomie dans les applications lourdes
  • Le système de suivi et de sécurité des outilsONE-KEY® offre l'option d'un programme d'inventaire basé sur le cloud et la possibilité de visualiser la dernière position connue de votre outil, entre autres fonctionnalités
  • Pour la protection de l'utilisateur, AUTOSTOP® arrête la machine lorsqu'un mouvement saccadé de max
  • 45°
  • Blocage de la course continue pour les travaux au burin
  • Longue poignée latérale anti-vibration pour une utilisation ergonomique à deux mains
  • La lampe indique l'intervalle d'entretien à venir
  • Poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations
  • La batterie REDLITHIUM™ offre un design parfaitement adapté, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie plus longue et un service prolongé
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour béton : 45
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 380
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 10.2 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 10.2
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 380
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 45
  • max. énergie de frappe individuelle : 11.0
  • variante de produit : M18 FHM-0C
  • énergie de frappe [EPTA] [J] : 11.0
  • tension [V] : 18

Livraison:

Mallette de transport

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier