• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin large SDS-MAX 300X115 mm

Réf.: 4932343745
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932343745
EAN / GTIN 4002395317615
Réf. fabricant 4932343745
Article hors catalogue L00800 421

Description

Description:

  • Pour l’enlèvement de tous matériaux ainsi que l’enlèvement de rouille

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 115
  • Largeur [mm] : 115
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max Wide 300 x 115 - 1 pc
  • Equipement standard : PN 4000 E, PN 5000 E

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier