Burin pour carrelage SDS-MAX 300X80 mm

Réf.: 4932399234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932399234
    EAN / GTIN 4002395358489
    Réf. fabricant 4932399234
    Article hors catalogue L00860 129

    Description

    Description:

    • La tête coudée évite d’endommager le support lors des décarrelages, des décrépissages

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 80
    • Largeur [mm] : 80
    • Longueur [mm] : 300
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : SDS-Max Tile Removal 300 x 80 - 1 pc
    • Equipement standard : PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier