Marteau combiné k540S SDS-MAX

Réf.: 4933418100
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
    Type de produit Marteau combiné

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933418100
    EAN / GTIN 4002395238422
    Réf. fabricant 4933418100
    Article hors catalogue L00820 89

    Description

    Description:

    • Marteau combi robuste et à fort impact - 7,5 J et 6,3 kg
    • Pour percer jusqu'à 40 mm dans le béton
    • Démarrage progressif
    • Conception anti-vibrations
    • Robuste carter de boîte de vitesses en métal
    • Butée de rotation pour les travaux au burin
    • Embrayage de sécurité
    • Poignée avec coussinet de préhension souple
    • VARIOLOCK : Ciseau verrouillable en 12 positions
    • Câble principal de 4 m
    • SDS-Max pick-up
    • Électronique constante
    • Fourni avec : graisse pour perceuse

    Caractéristique(s):

    • Diamètre de perçage pour béton : 40
    • Vitesse de rotation à vide : 450
    • Livrée : Mallette de transport
    • Poids [kg] : 6.3
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 450
    • Puissance absorbée [W] : 1100
    • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 40
    • Energie de frappe individuelle maximale : 7.5
    • Variante de produit : K 540 S
    • Energie de frappe [EPTA] [J] : 7.5
    • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire, graisse de perçage, coffret de transport

    Livraison:

    Câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire, graisse pour perceuse, mallette de transport.

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier