K750S SDS-MAX marteau combiné SDS-MAX

Réf.: 4933398600
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
    Type de produit Marteau combiné

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933398600
    EAN / GTIN 4002395235193
    Réf. fabricant 4933398600
    Article hors catalogue L00820 276

    Description

    Description:

    • Puissant 11, Energie d'impact de 9 J
    • Pour percer jusqu'à 50 mm dans le béton
    • Electronique de l'arbre complet
    • Electronique constante avec démarrage progressif
    • Système anti-vibration AVS et poignée avec softgrip-
    • Poignée supplémentaire verrouillable en trois positions
    • Fonction chocs doux
    • Butée de rotation pour travaux au burin
    • Affichage de service
    • VARIOLOCK
    • Câble secteur 6 m
    • Interrupteur verrouillable
    • Coupleur de sécurité
    • Étendue de la livraison : Graisse pour forets

    Caractéristique(s):

    • Vitesse de rotation à vide : 300
    • Livrée : Mallette de transport
    • Poids [kg] : 8.2
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 300
    • Puissance absorbée [W] : 1550
    • Energie de frappe individuelle maxi : 11. 9
    • Variante de produit : K 750 S
    • Energie de frappe [EPTA] [J] : 11.9
    • Equipement standard : cordon d'alimentation 6 m, poignée supplémentaire AVS, graisse pour perceuse, coffret de transport

    Livraison:

    Câble d'alimentation 6 m, poignée supplémentaire AVS, graisse pour perceuse, mallette de transport.

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier