DSD-IC 149.00-161.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: 4880496
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 4880496
Copier
EAN / GTIN 7291075240245
Copier
Réf. fabricant 4880496
Copier
Article hors catalogue L24020 166
Copier

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 139 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O30
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 161.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 149 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Longueur attachement (LS) 70 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout