• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DDD-E3 18.41-20.00 NOM 0 Outils de forage à tube double avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 3350001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3350001
EAN / GTIN 7291075227147
Réf. fabricant 3350001
Article hors catalogue L24020 560

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I0
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18.41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout