DDD-E3 20.01-21.80 NOM 0 Outils de forage à tube double avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 3350002
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3350002
Copier
EAN / GTIN 7291075227154
Copier
Réf. fabricant 3350002
Copier
Article hors catalogue L24020 562
Copier

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I1
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout