DSD-EC 56.21-60.60 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et cartouches.

Réf.: 4880438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880438
EAN / GTIN 7291075239874
Réf. fabricant 4880438
Article hors catalogue L24020 480

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 118 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 47 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 60.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 56.21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout