• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DDD-EC 124.00-135.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Réf.: 4880234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880234
EAN / GTIN 7291075238143
Réf. fabricant 4880234
Article hors catalogue L24020 408

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 222 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 113 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I21
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 135.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 124 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 222 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout