DSC-IC 52.00-56.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Réf.: 4880191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880191
EAN / GTIN 7291075241532
Réf. fabricant 4880191
Article hors catalogue L24020 375

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 145 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 44 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O19
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 56.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 52 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 145 mm
  • Longueur attachement (LS) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout