DSC-IA 30.00-31.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single-Start Thread and Adjustable Diameter (25-40 dia.)

Réf.: 4880185
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880185
EAN / GTIN 7291075240450
Réf. fabricant 4880185
Article hors catalogue L24020 597

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Longueur attachement (LS) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout