• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DSC-EC 73.00-79.99 Outil à lamer à tube simple avec raccordement externe à 4 filets et cartouche.

Réf.: 4880181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880181
EAN / GTIN 7291075240412
Réf. fabricant 4880181
Article hors catalogue L24020 590

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I20
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 79.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 73 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout