• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DSD-E3 43.01-47.00 NOM 0 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 4880031
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880031
EAN / GTIN 7291075225242
Réf. fabricant 4880031
Article hors catalogue L24020 8

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 36 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I13
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 47 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 43.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout