• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DSD-E1 13.61-14.60 NOM 0 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 3 et 4 filets et insert brasé unique.

Réf.: 4880015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880015
EAN / GTIN 7291075224795
Réf. fabricant 4880015
Article hors catalogue L24020 544

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 42.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10.6 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I02
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.61 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 42.7 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout