• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DDC-EC 136.00-147.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841334
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841334
EAN / GTIN 7291075466935
Réf. fabricant 4841334
Article hors catalogue L24020 322

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 125 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 136 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 125 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 147.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 136 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 143 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 205 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout