• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DDC-EC 124.00-135.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841333
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841333
EAN / GTIN 7291075466928
Réf. fabricant 4841333
Article hors catalogue L24020 321

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 113 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 124 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 113 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 135.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 124 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 131 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 205 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout